Panram(パンラム)
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
対応
RoHS
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
260
メモリーモジュール規格
PC4-21300
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11933837
W4N2666PS-8G
8GB
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
11933846
W4N2666PS-16G
16GB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください