タイガー魔法瓶
小容量マイコン炊飯ジャー
シンプル機能のマイコン炊飯ジャー
●黒遠赤釜採用
●煮込みメニュー
●節電&蒸気カット!「エコ炊き」メニュー
炊飯容量
0.54L
色
ホワイト<W>
質量(kg)
2.2
区分
E
消費電力(W)
350
加熱方式
側面ヒーター+底ヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.4×28.3×18.9
年間消費電力量(kWh/年)
41.5
省エネ基準達成率(%)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11937416
JAI-R551W
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください