曜日別特売

ステンレスエアーポット

ステンレスエアーポット - タイガー魔法瓶

「温もりある一杯」を安心・安全に提供できるセキュリティーポット。
「まほうびん」で省エネ保温・保冷。
ふたロックシステム。
使いやすい機能、お手入れに便利な構造。
丈夫で清潔なステンレスボディ。

材質ステンレス質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×23.1×36.0RoHS指令(10物質対応)対応保温効力(℃)84以上(1時間)保冷効力(℃)6以下(1時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11938527MAB-K300XC3クリアーステンレス<XC>ポットへの異物投入を防ぐ、安全性を重視したフタロックシステム、保温保冷OK、クリアコーティング、お手入れしやすい広口約6.9cm
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする