曜日別特売

マイコン電動ポット

マイコン電動ポット - タイガー魔法瓶

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。たっぷりのお湯を「らくらく電動給湯」。
●6・9時間節電タイマー
●3段階の保温温度選択
●沸くまで何分表示機能
●らくらく電動給湯
●ワイドパネルの水量計
●お知らせブザー

質量(kg)2.6消費電力(W)湯沸かし時 905寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×30.3×28.1RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)497kWh/年一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.37kWh/日内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11939516PDN-A400CU4アーバンベージュ(CU)
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする