タイガー魔法瓶
蒸気レス電気まほうびん
蒸気が出ない。安心・安全「蒸気レスVE電気まほうびん」
●5つの安心・安全機能を搭載
●たっぷり沸かして「まほうびんで保温」
●ワイドレバー式電動給湯
●キッズデザイン賞受賞
容量(L)
5
色
ブラック<K>
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
905
機能
蒸気レス、カラだき防止、傾斜・転倒流水防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.4×30.2×38.7
年間消費電力量(kWh/年)
377
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11939559
PIE-A500K
¥
24,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください