タイガー魔法瓶
VE電気まほうびん
安心・安全構造が備わった節電VEのスタイリッシュタイプ。
●「安心・安全」設計
●たっぷり沸かして「まほうびんで保温」
容量(L)
2.2
色
ホワイト<W>
質量(kg)
2.4
機能
カラだき防止、傾斜・転倒流水防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.7×28.2×25.4
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11939595
PIQ-A220W
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください