蒸気レスVE電気まほうびん

蒸気レスVE電気まほうびん - タイガー魔法瓶

安心・安全構造が備わった、電動&エアー給湯のスタイリッシュ蒸気レスタイプ。
●5つの「安心・安全」設計
●たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」
●「らくらく電動給湯」・「コードレスエアー給湯」2湯流(にとうりゅう)
●らくらくレバー式電動給湯
●蒸気レスでもしっかり「カルキぬき沸とう」
●「オレンジクリア液晶」・「沸くまで何分表示」見やすい液晶表示
●節電機能も充実

容量(L)2.2ブラウン<T>質量(kg)2.7消費電力(W)700機能蒸気レス、カラだき防止、傾斜・転倒流水防止、コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.7×28.2×28.3年間消費電力量(kWh/年)220一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11939613PIS-A220T
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする