曜日別特売

ベルトサンダ BY-1030 特別セット品

ベルトサンダ BY-1030 特別セット品 - RYOBI(リョービ)
(2件のレビュー)

作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。
メーカー本体通常販売価格にエンドレスベルト5枚とグローブが付いたお得なセット品です。

用途電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。電源(V)100消費電力(W)180電流(A)1.9コード長さ(m)2ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト速度(m/s)6.6~8.0トラスコ品番405-4415セット内容エンドレスベルト各1枚(#120、#400)、エンドレスベルト各5枚(#240)、ワークグローブ質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66ベルト幅W×長さL(mm)10×330内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12084669BY-1030 ベルト#240 5本&ワークグローブセット
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12084669
2019-08-27
用途: 刃物の研磨に使用している。
れんげやサービス業

商品については、満足しているが、交換ベルトを段取りしなければ
いけない。もっと強いベルトがいいのでは。

対象商品 : 12084669
2019-03-25
用途: 機械のメンテナンスと加工部品のバリ取り
KMマシンワークス製造業

少し手で握る所が太い感じなので、長い時間使うと疲れる。
電源のON/OFFが慣れるまで不便。
機能的には予想通りで満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする