パール金属
あつかいやすい仕切付ラウンドプレート
材質
PET樹脂
形状
丸皿
色
ホワイト
質量(g)
236
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×260×30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256239
K-6387
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください