パール金属
あつかいやすいカレー&パスタボウル
材質
PET樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
ホワイト
質量(g)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256284
K-6389
260
180
55
¥
1,000
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください