曜日別特売

あつかいやすい多様ボウル

あつかいやすい多様ボウル - パール金属あつかいやすい多様ボウル - パール金属
材質PET樹脂電子レンジ食器洗浄機ホワイト質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12256309K-639015055
750
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする