パール金属
ステージア 突っ張りキッチンコーナー棚2段
材質
パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×195×630~1050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260125
HB-3744
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください