パール金属
ホームフェスタ プレート
形状
丸皿
材質
素地:バンブーパウダー(45%)・コーンパウダー(30%)・メラミン樹脂(25%)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
柄
パーティー
表面仕上げ
ウレタン塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12262189
D-622
200
15
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12262207
D-623
250
15
¥
680
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください