パール金属
ホームフェスタ ボウル
材質
素地:バンブーパウダー(45%)・コーンパウダー(30%)・メラミン樹脂(25%)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
99
柄
パーティー
表面仕上げ
ウレタン塗装
寸法(外径×高さ)(mm)
145×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12262225
D-624
145
70
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください