ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ

ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ - GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ - GIKEN(川口技研)

傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。
傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。
室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。

材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書内容量1個
注意
※室内物干SPE型には対応できません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勾配
勾配角
最大角度範囲(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422735SPKT-1-W 2寸2寸11.3°11~12
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
12422753SPKT-1-W 2.5寸2.5寸14°13~15
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
12422787SPKT-1-W 3寸3寸16.7°16~18
3,3002,798
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
12422805SPKT-1-W 3.5寸3.5寸19.3°19~20
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12422823SPKT-1-W 4寸4寸21.8°21~23
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
12422848SPKT-1-W 4.5寸4.5寸24.2°24~25
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12422875SPKT-1-W 5寸5寸26.6°26~27
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
12422909SPKT-1-W 5.5寸5.5寸28.8°18~29
3,3002,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り5点です
12422936SPKT-1-W 6寸6寸31°30~32
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12422988SPKT-1-W 6.5寸6.5寸33°33~34
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12423015SPKT-1-W 7寸7寸35°35~36
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12423033SPKT-1-W 8寸8寸38.7°37~40
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12423076SPKT-1-W 10寸10寸45°44~46
3,3002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12423058SPKT-1-W 9寸9寸42°41~43
3,300
取扱い終了
返品不可
12423094SPKT-1-W 11寸11寸47.7°47~48
3,300
取扱い終了
返品不可
12423128SPKT-1-W 12寸12寸50.2°49~51
3,300
取扱い終了
返品不可
12423146SPKT-1-W 13寸13寸52.4°52~53
3,300
取扱い終了
返品不可
12423164SPKT-1-W 14寸14寸54.5°54~55
3,300
取扱い終了
返品不可
12423189SPKT-1-W 15寸15寸56.3°56~57
3,300
取扱い終了
返品不可
12423207SPKT-1-W 16寸16寸58°58
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする