日東工業
エムケーダクト コンビネーション
天井からのケーブル引出しにご利用ください。
両面テープ付(内側)です。
材質
ASA
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
深さ(mm)
横(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12600833
MDCB12
ホワイト色(N9.0)
80
60(ダクト側:32.6)
45.9
1号
¥640
取扱い終了
返品不可
代替品有
12600849
MDCB22
ホワイト色(N9.0)
80
70(ダクト側:43.1)
66.9
2号
¥670
取扱い終了
返品不可
代替品有
12600824
MDCB02
ホワイト色(N9.0)
80
60(ダクト側:22.6)
45.9
0号
¥610
取扱い終了
返品不可
12600858
MDCB32
ホワイト色(N9.0)
100
100(ダクト側:63.0)
87.0
3号
¥850
取扱い終了
返品不可
12600867
MDCB42
ホワイト色(N9.0)
100
120(ダクト側:83.0)
107.0
4号
¥1,250
取扱い終了
返品不可
12600876
MDCB05
クリーム色(2.5Y9/1)
80
60(ダクト側:22.6)
45.9
0号
¥610
取扱い終了
返品不可
12600885
MDCB15
クリーム色(2.5Y9/1)
80
60(ダクト側:32.6)
45.9
1号
¥700
取扱い終了
返品不可
12600894
MDCB25
クリーム色(2.5Y9/1)
80
70(ダクト側:43.1)
66.9
2号
¥740
取扱い終了
返品不可
12600903
MDCB35
クリーム色(2.5Y9/1)
100
100(ダクト側:63.0)
87.0
3号
¥850
取扱い終了
返品不可
12600919
MDCB45
クリーム色(2.5Y9/1)
100
120(ダクト側:83.0)
107.0
4号
¥1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください