日東工業
ケーブルマネージメントフィンガー
高密度環境下でもユニット毎にケーブルを整理可能
材質
PC
色
ブラック
適合機種
FSNA
セット内容
5U=左右各4、8U=左右各3
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12602967
SN15F
2.6
125
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12602976
SN25F
3.0
172
¥
29,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください