Panasonic(パナソニック)
AP光電スポット型2種ヘッド
種別
煙感知器,光電式スポット型
仕様
自動試験機能対応 、ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010、BVK4017
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色
グレー
質量(g)
84
種類
2種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC30V・50mA
番号
(国家検定型式)感第27~22号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13108604
BVE454818
¥25,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください