ゲッターエース3 ソーラー

ゲッターエース3 ソーラー - 末松電子製作所ゲッターエース3 ソーラー - 末松電子製作所ゲッターエース3 ソーラー - 末松電子製作所
(3件のレビュー)

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。

用途獣害用対象動物害獣仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5内容量1台
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109627ACE12-3S
90,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13109627
2022-07-09
用途: 水田の猪対策に使用
農・林・水産業

11年前に旧型を購入、今回、ソーラー型を導入、多少旧方に比べて重いが使い勝手は良好、何と言っても電池交換が不要なのが助かります。取り付けの穴の位置が、旧型と同じなのがとても助かります。

対象商品 : 13109627
2019-07-15
用途: 電気柵
農・林・水産業

初めての電気柵でしたが、設置が簡単で、しかもソーラーとバッテリーなので電池不要のところがとても気に入りました。
購入して良かったです。
盗難補償もついてとても良心的です。

1が参考にしています
対象商品 : 13109627
2021-07-02
用途: 大切な農地や農作物をイノシシ.アライグマ等から守る
防長建材株式会社建設業・工事業

思ったより ソーラーの発電量が大きかった.設置場所が谷状にあって
日照時間が短いので その点が気掛かり

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする