ハイパワーゲッター

ハイパワーゲッター - 末松電子製作所ハイパワーゲッター - 末松電子製作所ハイパワーゲッター - 末松電子製作所ハイパワーゲッター - 末松電子製作所

大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。
多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。

用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)8000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5内容量1台
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109663HP-8000
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする