ゲッターTakumi

ゲッターTakumi - 末松電子製作所ゲッターTakumi - 末松電子製作所ゲッターTakumi - 末松電子製作所ゲッターTakumi - 末松電子製作所

ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。
多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。

用途広い場所での設置や大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)12000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5内容量1台
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109679TKM-12K
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする