末松電子製作所
セキュリティゲッター ソーラー
(1件のレビュー)
盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
用途
人気の無い場所での設置に
対象動物
害獣
仕様
電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年
付属品
ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約540×350×263
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
内容量
1台
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13109697
SEC12-3S
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません