曜日別特売

ゲッターEX

ゲッターEX - 末松電子製作所ゲッターEX - 末松電子製作所ゲッターEX - 末松電子製作所ゲッターEX - 末松電子製作所

夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。

用途節電型対象動物害獣使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)出力電圧(V)10000付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192電線長さ(m)(最大)3300内容量1台
注意
※注意表示板を人が見える位置に必ず取り付けて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109706EXT12-310000
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする