FRPポール 14mm×90cm(50本入)

FRPポール 14mm×90cm(50本入) - 末松電子製作所FRPポール 14mm×90cm(50本入) - 末松電子製作所FRPポール 14mm×90cm(50本入) - 末松電子製作所FRPポール 14mm×90cm(50本入) - 末松電子製作所
(2件のレビュー)

FRPポール支柱。

直径(Φmm)14長さ(cm)90対応14mmフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13109864-
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13109864
2022-08-20
用途: 水稲のイノシシ対策
その他業種

軽くて丈夫な感じです。60cmくらいのところに目印となる線のようなものが引いてあるとなおよい。

対象商品 : 13109864
2020-07-13
用途: 水田・畑の有害鳥獣被害対策
農・林・水産業

10年ほど前から末松電子の電気柵を使用しており、今まで電気柵内にイノシシに入られたことも無く十分に機能しています。 今回、野菜の猿対策として追加購入しました。FRPポールそのものは先端部に回転防止リブが追加されており、回転して抜けることは少なくなったのではないかと思います。内容量がもう少し少ない商品の設定が有ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする