フリーハブ シルバー32H QR OLD:135mm

フリーハブ シルバー32H QR OLD:135mm - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)
仕様
(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)
(OLD)135
色
シルバー
タイプ
クイック式
軸長(mm)
185
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
32H
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13110117EFHTX5008BZAS
¥2,358
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13110117
2020-12-01
用途: なんちゃってクロスバイクのハブグレードアップ

上位のグレードよりざらつきがありますが、回転の抵抗が少なくきちんと調整してやればゴリ無く良く回ります。
この値段でこの品質は素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする