SHIMANO(シマノ)
フリーハブ シルバー32H QR OLD:135mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13110117
品番
EFHTX5008BZAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,358
仕様
(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)
(OLD)135
色
シルバー
タイプ
クイック式
軸長(mm)
185
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
32H