曜日別特売

農業関連 まもる君

農業関連 まもる君 - 三晃精機

警報とエンジン停止、ダブル予防!
発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。
防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!

用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13121999MK-100
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする