曜日別特売

農業関連 ブルーベリー選別器

農業関連 ブルーベリー選別器 - 三晃精機農業関連 ブルーベリー選別器 - 三晃精機
(1件のレビュー)

簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。
重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。

寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122017SB-45
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13122017
2025-07-09
用途: ブルーベリー選荷作業
農・林・水産業

ブルーベリーの大きさによって選果ができます。
慣れてくると手際良く選別が出来て作業時間の短縮に役立ちました。各階級毎にトレイを用意すれば連続的に仕事が出来ますね。
ただ、開封した時の化学臭が強烈だったのが食品用として使っても大丈夫なのかと不安が過ぎりました。
ビニール袋から出して数日放置した結果、気にならないレベルまで臭気が消えたので安心しましたが、開封直後は返品を真剣に考えるレベルでしたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする