三晃精機
農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)
ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。
フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)
約4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×380
コード長さ(m)
4
直流電圧(V)
12
撹拌容量(L)
2000
ヒューズ
15A
定格運転時間(分)
480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13122026
K-750S
¥
77,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください