三晃精機
農業関連 ソーラー維持充電器
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。
逆接防止、過充電防止の安全設計。
内容量
1台
注意
※ご使用にあたってはバッテリー液をご確認ください
※車輌等への取り付けは弾力性のあるマジックテープ等をお使い下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電電流(A)
定格出力電圧(DC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13122035
SM-250
約1
24
258×405×19
0.25
36・9W
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13122044
SM-250W
約2
24
516×405×19
0.5
36・18W
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13122053
SP-250
約0.5
12
187×255×17
0.25
18・4.5W
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
13122069
SM-700
約1.2
12
4415×320×19
0.7
18・12.5W
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13122078
SM-700W
約2.4
12
415×640×19
1.4
18・25W
¥
72,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください