曜日別特売

農業関連 電圧変換器

農業関連 電圧変換器 - 三晃精機

昇降圧兼用タイプ

用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122087F-30
53,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする