三晃精機
燃料フラッシング装置 モーター400W
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。
エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途
建機のメンテナンスに
付属品
カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート
寸法(mm)
470×520×1175
質量(kg)
36
モーター(W)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
ねじ径
主な使用車種
主な適合純正品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13122105
OCR-400FC
1175
520
-
-
-
¥
476,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13122114
OCR-400FK
1175
520
-
-
-
¥
500,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください