モノタロウ

ワークパンツ ワンタック 綿

ワークパンツ ワンタック 綿 - モノタロウ
(11件のレビュー)

綿率100%のワンタック入りパンツです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。

種別ワンタックワークパンツ混率(%)綿100股下(cm)78生地ツイル内容量1本
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胴囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122446M-201NネイビーL80~86
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
13122437M-201NネイビーM74~80
取扱い終了
1年間返品保証
裾上げ可
13122455M-201NネイビーLL86~92
取扱い終了
1年間返品保証
裾上げ可
13122464M-201Nネイビー3L92~98
取扱い終了
1年間返品保証
13122473M-201EGアースグリーンM74~80
取扱い終了
1年間返品保証
裾上げ可
13122489M-201EGアースグリーンL80~86
取扱い終了
1年間返品保証
13122498M-201EGアースグリーンLL86~92
取扱い終了
1年間返品保証
13122507M-201EGアースグリーン3L92~98
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13122446M-201N17584026M-101NM-201N ワークパンツ ワンタック モノタロウ 17584026ワークパンツ ワンタックモノタロウ1本
1,898
税込2,088
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13122473
2024-03-18
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

サイズが合ってよかったです私のモニターの色よりグリーン感がつよかったですが良しとしました。

対象商品 : 13122446
2023-03-14
用途: 鉄骨加工
有限会社フルサワ工業

溶接をするので綿100%がいいので助かります。綿100%は高いのでこちらは安くていいです。布地は少し薄いようです。

2が参考にしています
対象商品 : 13122455
2022-02-21
用途: 鉄工作業
その他業種

鉄の切断、研磨、溶接などの作業にはやはり純綿製ですね。薄すぎてペラペラでもなく、厚すぎてゴワゴワでもない、ちょうどよい厚さです。価格も安くて気に入っています。

対象商品 : 13122464
2022-03-22
用途: 溶接作業
建設業・工事業

真冬には少々寒いのですが一年通してはける商品です。内側が少し毛羽立ってるような感じで脱ぐとき靴下が引っ掛かりを感じます。

対象商品 : 13122437
2021-02-04
用途: 建物検査
建設業・工事業

綿の生地がとても良い感じ。ワンタックなので多少ゆとりがあって動きやすく、ウエストのゴムも機能的。

対象商品 : 13122464
2020-06-08
用途: 作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

週替わり特価での購入、1500円程で綿100%は安いと思います、また私の体型にもピッタリで裾あげはしなくてもはけたので助かりました。

対象商品 : 13122489
2020-07-16
用途: 農作業時
農・林・水産業

生地もしっかりして作業しやすいです値段以上に感じます

対象商品 : 13122437
2022-08-02
用途: 造型作業
株式会社カトー

もう少し生地の厚さが欲しい。縫い方が少し雑でほつれてる箇所がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする