YB125SPのミクニキャブのガスケット交換に使用しました。数日エンジンをかけないとガソリンがにじんでいましたが、交換後は一切なくなりました。純正ですので安心です。
2012年式 YB125SP のキャブレター/フロートパッキンとして使用しました。 形状・サイズも同一で 取付後も燃料漏れもなく国内品なので納品も早く安心して使えました。 ネットで調べての共通情報だったので不安はありましたが、適合してよかったです。★年式や型が同じでも生産ロッドであわない場合もあり参考情報の一つとしてのレビューとなります
Yamaha YB125の部品でしたが、キャブレターのメーカーが同一だったのでSuzuki GN125-2Fに使えました。
上記車種のキャブレターパッキンです。
いろいろなサイトで探しても見つからなかったのですが
MonotaROにありました。
純正品なのでバッチリです、本当に助かりました。