モノタロウ

遮音シート 塩ビ樹脂

遮音シート 塩ビ樹脂 - モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂 - モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂 - モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂 - モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂 - モノタロウ
(34件のレビュー)

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。

用途
柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20内容量1本
注意
※施工直後には製品基材の匂いを感じることがありますが人体に有害ではありません。
※遮音性能はあくまで実験室での測定値です。
音の軽減を図るものであり、完全に消せる商品ではありません。
効果は建物の構造や下地材にも大きく左右されます。
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※保管は平らな場所に横積みにして転がらないように置いて下さい。
※縦積みにしますと倒れて怪我をする場合がありますので絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15082035-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

【遮音シート 塩ビ樹脂 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: ドラム部屋の減音対策用
サービス業

ハサミで切れるので扱いやすいです。キックペダルの打音を減らすために床に敷きました。

対象商品 : 15082035
2023-11-06
用途: 床の遮音材として

一人でもなんとか扱える重量で、タッカーで簡単に留められるので作業性は良い。不織布は剥がれやすいのでそれなりの注意は必要。2枚合わせ構造合板床材の間に、厚さ制限3mmまでの遮音材として2重に敷き詰めた。仕上がり時の印象としては、フェルト遮音材同等以上の効果は期待できそう。

1が参考にしています
対象商品 : 15082035
2023-08-19
用途: 車内の遮音
その他業種

車内の遮音にと足元フロア下に敷こうと思います。
重量があるし、2重とかにすればかなり期待できるかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 15082035
2022-11-26
用途: ピアノ室の遮音に
建設業・工事業

今までは全てゼオン化成の遮音シートを使っていましたが、試しに購入。
重さ・厚みは結構あるが、ゼオンに比べると硬く細かい施工が少し面倒、そして簡単に破れます・・・ 
切り込みなんかを入れると手で破れる。
安いので、内壁と外壁に二重に施工して使用してみようと思います。おおむね満足。

6が参考にしています
対象商品 : 15082035
2023-09-28
用途: 防音
教育・研究機関

重さなどは良いのですが、裏にあまり文字や線がないので垂直に切りづらいのと、折れると破れやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 15082035
2023-01-04
用途: フェルボードの下地として使用しました

以前購入したものより匂いも気にならずカッターで簡単にきれて使いやすい。効果はでてるように思っています

2が参考にしています
対象商品 : 15082035
2023-01-04
用途: 防音室に使用
医療・福祉・介護関連業

素人でも切りやすく加工しやすかった。
使用前後の評価で測定するまで無く
効果を実感できました。

1が参考にしています
対象商品 : 15082035
2022-08-12
用途: 壁の防音
卸売・小売業

家庭用のカッターでも綺麗に、簡単に裁断出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外で使用できますか。
回答:
屋外での使用は不可です。
1が参考にしています
2023-06-05
質問:
床に使用できますか。
回答:
こちらは壁の内側に使用する壁用となります。
厚みが1.2mm程しかございませんので、床にご使用の場合はほとんど効果がありません。
2が参考にしています
2023-06-05
質問:
防炎性能はありますか。
回答:
防炎性能はございません。
2が参考にしています
2023-06-05

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする