曜日別特売

2989.jp+ 鉄道チリトリD

2989.jp+ 鉄道チリトリD - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ 鉄道チリトリD - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ 鉄道チリトリD - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

ゴミバサミがコンパクトにセット。細かなゴミも掃きこみやすい先ゴム付。

材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン質量(g)1355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×385×545繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928758-
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-24
用途: 自宅の清掃。
喜工業

4年ほど使用してさすがに錆びて穴が空いたので再購入しました。
風が吹いても中のゴミが飛ばないので良いです。

2023-01-17
用途: 作業後の清掃など
サービス業

このチリトリは、覆いがあるので、落ち葉などは押し込めば沢山取り込めます。
一回の取り込み量が多いので、効率がよく、大変重宝しますね。
おすすめです!

対象商品 : 13928758
2020-09-05
用途: 清掃作業時
中国足心道療術愛サービス業

今までは文化ちりとりを使用していましたが、穴が空いてきたので新たに購入しました。
同業さの方から鉄チリがいいと言われていたので今回はこれにしました。
文化ちりとりよりも多くのゴミを取ることができるので、作業は楽になりました。
ただし、175cmの私には高さがもう少しあればさらに作業がしやすいと感じたので、高さがあるものもあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする