Daily Clean タイルブラシ

Daily Clean タイルブラシ - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

浴室・トイレ・玄関・ガレージの水洗いに。

商品タイプ本体長さ(mm)810ブラシ幅(mm)160材質(ブラシ部)飽和ポリエステル樹脂(PET)材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被覆)材質(ヘッド)ポリプロピレン質量(g)237奥行(mm)90材質(グリップ)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13928907-
980
859
945(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928907
2020-11-11
用途: 風呂掃除
サービス業

凄くつかいやすかった。ブラシ部分が良くできている。

対象商品 : 13928907
2019-01-04
用途: お風呂掃除
高坂桜飲食業

使いやすい。お値段道理かと思われます。
カビない事祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする