曜日別特売
モノタロウ

ダイヤル錠 ワイヤー式

ダイヤル錠 ワイヤー式 - モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式 - モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式 - モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式 - モノタロウ
(12件のレビュー)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。

用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)内容量1個
取扱説明書:
注意
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※本製品は非常解錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や解錠できなくなるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17543734-
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17543734
2026-03-01
用途: 盗難防止
農・林・水産業

同じモノタロウブランドのワイヤー南京錠と比べ、大きさやワイヤーの長さが違うのかと思いきやほとんど一緒。むしろワイヤーの長さが若干短い。形が違って価格が高いだけ。ワイヤー南京錠の方が使い勝手が良いので、この商品を買う価値は無い。

対象商品 : 17543734
2023-06-02
用途: 左右ダブルジッパーが開かないよう止めるため使用
製造業

先部直径の表示はなく写真では先が太くは見えませんが4mmあります。2㎜が無くギリギリ3㎜で購入しましたが、先が4mmあり使用できず返品しました、

1が参考にしています
2025-01-17
用途: 壊れた

購入後、約2か月で壊れた。横が開いた状態になり、ロックが解除される、簡単に開錠できる状態になった。なぜ壊れたか不明。

対象商品 : 17543734
2022-12-17
用途: バイク用のバッグのロックに使用
株式会社富栄商会

価格の割にはしっかりしていています。ただ、ロック用のダイヤル、数字の文字が小さく、もう少し大きく方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17543734
2021-10-21
用途: 電源BOX施錠用のカギ
トヨタ産業技術記念館その他業種

ボタンでアンロックできる機構は扱い易い。
番号合わせる位置が有ればもっと良かったと思いました。
複数必要なので、後日、リピ注文しました。

対象商品 : 17543734
2020-11-12
用途: 郵便受けの施錠
教育・研究機関

公営の集合住宅の郵便受に南京錠が必要だったのですが、穴が狭い上に、錠を取り付け難い設備でしたが、ワイヤー式だとスムーズに施錠が出来るため大変重宝をしています。

対象商品 : 17543734
2022-12-29
用途: 点検や工事の際のブレーカーのロックアウトに使用使用
森川電機

狭くて暗いEPSで、ヘッドライトがあるものの老眼で番号の表示が見えにくかったです。どこで、番号を揃えるのかが、わかりにく商品でした。でも施錠はできました。

対象商品 : 17543734
2021-12-21
用途: 工具箱の施錠
その他業種

価格相応の商品です。
引っ掛かりがありスムースに開閉できない。
使用に際してはコツが必要です。
やはり価格相応の構造で仕方のないところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする