HG 10G スペクトラガード

HG 10G スペクトラガード - アトムHG 10G スペクトラガード - アトム
(1件のレビュー)

ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。

用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14676954HG-77S20.87.49.519.6・スペクトラ繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタングレー13ISO13997-TDM、EN388-2003D、5高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性1
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
14676963HG-77M21.37.69.519.6・スペクトラ繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタングレー13ISO13997-TDM、EN388-2003D、5高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性1
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
14676979HG-77L23.58.19.519.6・スペクトラ繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタングレー13ISO13997-TDM、EN388-2003D、5高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性1
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
14676988HG-77LL24.28.39.920.4・スペクトラ繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタングレー13ISO13997-TDM、EN388-2003D、5高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性1
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14676963
2018-08-15
用途: 怪我防止

作業時の切創防止に、中履き用として購入。
強度的には安心感はあるが、体質によるものか使用中にかゆみを感じる。
生地も少し固めなので、しなやかさに欠ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする