アトム
HG 13Gスペクトラガード PUコート
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1
混率(%)
スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
スペクトラ
TM
繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676997
HG-71
S
22
7.4
8.9
17.8
原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
グレー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
1
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
14677006
HG-71
M
23.5
7.7
9.6
19.2
原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
グレー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
1
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
14677015
HG-71
L
24.3
8.1
9.8
19.6
原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
グレー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
1
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
14677024
HG-71
LL
25
8.3
10.3
20.6
原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
グレー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
C、5
高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
1
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください