アトム
HG アームカバー
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。
用途
鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理
サイズ
フリー
幅(mm)
(カフス)9.5
厚さ(mm)
2.5
混率(%)
ゲブラー(R)紡績糸100
全長(cm)
30
耐切創性
EUカットレベル4
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677067
HG-119
¥2,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください