・HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ
・10.1型ワイドLEDバックライト
・HDCP対応
・HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ×2入力信号対応
・ダウンスキャン表示機能搭載
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格:FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/HDMIケーブル/HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/ACアダプター/取扱説明書(保証書含む)質量(g)約1200(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)254.5×163×34(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属の専用ケーブルを利用します。/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI (HDCP対応)/DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声モノラル(RCA)※DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属の専用ケーブルを利用します※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-99アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250内容量1台