・HDCP対応10.1型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.1型ワイドLEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子搭載・DVI-D/VGA/ビデオ×2入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/HDMIケーブル/HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約1200(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属品ケーブルを利用します。/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時9以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60~75Hz対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比128:75(約16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254.5×163×34(突起物・スタンドを除く)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250内容量1台