曜日別特売

7型ワイド ビデオ端子搭載液晶モニター

7型ワイド ビデオ端子搭載液晶モニター - ADTECHNO(エーディテクノ)

・7型ワイドビデオ端子搭載液晶モニター・低価格版7型ワイド液晶モニター・ビデオ2系統入力対応・高輝度液晶パネル採用・専用ケーブルで配線を簡略化・スピーカー搭載・コンパクトデザイン

解像度FWVGA++(800×480)セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用ビデオ・音声・電源接続ケーブル/取扱説明書質量(g)約410(本体のみ)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)188×128×34(スタンド含まず)接続方式ビデオ1(RCA)、ビデオ2(RCA)保存温度(℃)-20~60入力信号ビデオ1(RCA)/ビデオ2(RCA)/音声(モノラルRCA)/付属品の専用ビデオ・オーディオケーブルを利用最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比200:1視野角100°/100°(H/V)スピーカー1W(モノラル)動作温度(℃)0~50モニターサイズ7型ワイド輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14071567CL7329N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする