・超小型軽量マルチフォーマット対応HDMI→SDIコンバーター・超小型軽量マルチフォーマット対応HDMI→SDIコンバーター・HDMI→SDI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能・VGA、U×GAなどPC解像度にも対応するマルチフォーマットモデル・エンベデッドオーディオ機能・HDMI出力端子搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:HDMI/アナログステレオオーディオエンベデッド選択付属品ACアダプタ/RCA(赤白)~3.5mmミニピンケーブル色ブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC、(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M、 SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、PSE(ACアダプタ)/FCC/CE本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号HDMI×1(2chオーディオ)、3.5mmステレオミニ(アナログステレオオーディオ)×1最大消費電力(W)5保証期間1年間出力信号SDI(BNC)×1、HDMI×1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス内容量1台