曜日別特売

1入力3出力SDI分配器

1入力3出力SDI分配器 - ADTECHNO(エーディテクノ)

・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)

付属品ACアダプタ(12V/1.5A)質量(g)約95電源ACアダプタ適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~90(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14072617M_DA
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする