曜日別特売

3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

3G-SDI対応ルーティングスイッチャー - ADTECHNO(エーディテクノ)3G-SDI対応ルーティングスイッチャー - ADTECHNO(エーディテクノ)

・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)電源ACアダプター入力電圧(V)DC12/3.33A動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)本体寸法(mm)483×91×44付属品ACアダプター×2、取扱説明書適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)保証期間1年間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
入力信号
出力信号
最大消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14072949RS_16X16RS_16×16SDI(DVB-ASI)×16SDI(DVB-ASI) × 16402
オープン
729,800
802,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14072994RS_8X8RS_8×8SDI(DVB-ASI)×8SDI(DVB-ASI) × 8251.5
オープン
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする