3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

3G-SDI対応ルーティングスイッチャー - ADTECHNO(エーディテクノ)

・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応

仕様8入力4出力モデル付属品ACアダプター×2、取扱説明書質量(kg)1.5電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44型番RS_8×8入力電圧(V)DC12/3.33A入力信号SDI(DVB-ASI)×8最大消費電力(W)25外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)出力信号SDI(DVB-ASI) × 8動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14073028RS_8X4
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする