映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980