曜日別特売

草刈りコード トルネードS 20m巻

草刈りコード トルネードS 20m巻 - 斎藤撚糸
(6件のレビュー)

原料から加工まですべて日本製です。

用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。断面タイプ菱形ねじり 対角長さ(m)20太さ(mm)3.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142249462.2mm×3.3mm3.320
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14224946
2024-05-31
用途: 草刈り機作業時4
その他業種

いつもに比べ切れ味は、優れている思いますが金網や石に当たるとコード先残っていても丸くなってしまいコードの先を切らないと切れ味自慢コードが固い草をきることが困難でやはり面倒な時が多々ある。残念

対象商品 : 14224946
2024-07-14
用途: 草刈りに使用。
農・林・水産業

切れ味は良いです、つる草や少々硬い草でもスパスパ切れますね。
50m巻きが有れば最高です。

対象商品 : 14224946
2022-08-30
用途: 草刈り

チップソーとナイロンコードを併用して電動仮払機に使用しているので、今回はSサイズを注文しました。ナイロンコードの表面がかなりギザギザしているので切れ味が良さそうです。耐久性は今後使ってみて確認します。

対象商品 : 14224946
2022-09-08
用途: 草刈作業時
不動産業

草刈刈、コードが切れにくく、夏から空きにかけての硬質な草もよく刈れるのでお気に入りです。」

対象商品 : 14224946
2020-09-07
用途: 草刈り
システム松原建設業・工事業

なかなかいい感じで 刈ってくれますし、持ちもいいみたい。未だ使いはじめなので、これからですが、商品が届くまで、10日も掛かったのは、かなり マイナスポイント。4日以上かかる場合は、何故遅くなっているのか説明のメールでも、一本入れてくれるくらいのサービスがあるとよいと思います。

対象商品 : 14224946
2018-11-02
用途: 草刈り
建設業・工事業

今まで仕事で沢山のナイロンコードを試しては使って来ましたが、自分の中では一番良く切れると思います。特に硬い草(セイタカアワダチソウ・ハギモドキ・ヨモギ等)切断時の刈払機を通して手に伝わる感触もすごくソフトです。低速でも柔らかい草なら難なく切れます。耐久性も良いのかして、作業時のコードの交換回数が減ったように思います。割高感は有りますが、総合的に考えればリピート間違いない商品だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする